CENTURY ITALIA SRL - CUYELO-151230 DOWNLIGHT LED ELIO DIAM. 151 MM - ELO-151230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Spannungsart - AC
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
EAN
9090171020939
Artikelnummer
CUYELO-151230
Herstellernummer
ELO-151230
Hersteller
CUY
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
32 mm
Leistungsfaktor:
0.5
Nennstrom:
77...77 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F


