Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYDRIMPQ42D DRIVER 42W DALI - DRIMPQ42D

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYDRIMPQ42D DRIVER 42W DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171004236

Artikelnummer

CUYDRIMPQ42D

Herstellernummer

DRIMPQ42D

Hersteller

CUY

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

950...950 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

42...42 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

140 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

30 mm

ACCESSORIO LED DRIVER DIMM. 42W DALI - Dimm. - IP20 - Box