Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYDRIMPQ42 DRIVER 40W 0-10V

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYDRIMPQ42 DRIVER 40W 0-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 27...42 V

  • Ausgangsleistung - 42...42 W

  • Ausgangsstrom - 950...950 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171003871

Artikelnummer

CUYDRIMPQ42

Herstellernummer

DRIMPQ42

Hersteller

CUY

Ausgangsspannung:

27...42 V

Ausgangsleistung:

42...42 W

Ausgangsstrom:

950...950 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

65 mm

Länge:

140 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

ACCESSORIO LED DRIVER DIMM. 42W 0-10V - Dimm. - IP20 - Box