Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYDRIMPQ40 DRIVER 42W TRAIL. EDGE - DRIMPQ40

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYDRIMPQ40 DRIVER 42W TRAIL. EDGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 40...40 W

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9300040001236

Artikelnummer

CUYDRIMPQ40

Herstellernummer

DRIMPQ40

Hersteller

CUY

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

40...40 W

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

45 mm

Länge:

205 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

ACCESSORIO LED DRIVER DIMM- 42W TRAIL. EDGE - 40W - Dimm. - Box