CENTURY ITALIA SRL - CUYDR80 DRIVER CALPESTABILI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 80...80 W
Ausgangsstrom - 3334...3334 mA
Schutzart (IP) - IP68
Höhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171004953
Artikelnummer
CUYDR80
Herstellernummer
DR80
Hersteller
CUY
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
80...80 W
Ausgangsstrom:
3334...3334 mA
Schutzart (IP):
IP68
Höhe:
70 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
75 mm
Länge:
125 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II