Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYDOBIN-154540 PROIETTORE LED DOBI NERO 45 - DOBIN-154540

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYDOBIN-154540 PROIETTORE LED DOBI NERO 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 73...73 mA

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171015744

Artikelnummer

CUYDOBIN-154540

Herstellernummer

DOBIN-154540

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

73...73 mA

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Länge:

248 mm

Breite:

150 mm

Höhe/Tiefe:

103 mm

PROIETTORE LED DOBI NERO 45° 15W - 4000K - 1200 Lm - IP65 - Color Box