CENTURY ITALIA SRL - CUYCTLSMA CONTROLLER SMART INTERR. POWER
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 22 mm
Breite - 38 mm
Höhe - 88 mm
Packung
9 ST
EAN
9090171012507
Artikelnummer
CUYCTLSMA
Herstellernummer
CTLSMA
Hersteller
CUY
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
22 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
88 mm
Switch - Interruttore intelligente con collegamento infracavo. Puoi usare il tuo smartphone o usare la tua voce per chiedere agli assistenti virtuali ALEXA e GOOGLE ASSISTANT di accendere e spegnere la luce o gli elettrodomestici. Puoi programmare l’accensione e lo spegnimento di qualsiasi dispositivo. Ideali per rendere smart qualsiasi apparecchio o dispositivo. 2200w 90-250V/AC 50/60HZ 10000MAX mA. Temperatura d'esercizio: 0+55°C. IP20. Class II. Dimensioni: 88x38x22mm.


