CENTURY ITALIA SRL - CUYCRT6E-050340 SEGNAPASSO LED CORTES SIST. EMERG. - CRT6E-050340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 23...23 mA
Schutzart (IP) - IP65
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
9090171009828
Artikelnummer
CUYCRT6E-050340
Herstellernummer
CRT6E-050340
Hersteller
CUY
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
23...23 mA
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leistungsfaktor:
0.5
Breite:
181 mm
Höhe/Tiefe:
49 mm
Länge:
80 mm
SEGNAPASSO LED CORTES SIST. EMERG. 5W - 4000K - 650 Lm - IP65 - Color Box


