Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1821840 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO - CRL-1821840

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1821840 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1650...1650 lm

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Farbtemperatur - 4000...0 K

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171007855

Artikelnummer

CUYCRL-1821840

Herstellernummer

CRL-1821840

Hersteller

CUY

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1650...1650 lm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbtemperatur:

4000...0 K

Form:

rund

Lampenspannung:

220...240 V

Anschlussart:

Schraubklemme

Externes Betriebsgerät erforderlich:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Durchmesser:

218 mm

Betriebsstrom:

154...154 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

25 mm

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

ACCESSORIO LED CIRCOLINA - 18W - 4000K - 1650Lm - IP20 - Blister 1 pz.