CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1218040 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO - CRL-1218040
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1050...1050 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur - 4000...0 K
Packung
1 ST
EAN
9090171007831
Artikelnummer
CUYCRL-1218040
Herstellernummer
CRL-1218040
Hersteller
CUY
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1050...1050 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur:
4000...0 K
Form:
rund
Lampenspannung:
220...240 V
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Durchmesser:
180 mm
Betriebsstrom:
105...105 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
25 mm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja