CENTURY ITALIA SRL - CUYCRL-1218030 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1050 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 240...240 V
Lampenleistung je Meter - 12 W
Packung
1 ST
EAN
9090171007824
Artikelnummer
CUYCRL-1218030
Herstellernummer
CRL-1218030
Hersteller
CUY
Lichtstrom je Meter:
1050 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
240...240 V
Lampenleistung je Meter:
12 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Höhe/Tiefe:
25 mm
Mit Endstück:
nein
Leistungsfaktor:
0.5
Durchmesser:
180 mm