CENTURY ITALIA SRL - CUYCL-152430 LAMP. AR111 LED CITY LAMP - CL-152430
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1200...1200 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - Reflektor
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171004557
Artikelnummer
CUYCL-152430
Herstellernummer
CL-152430
Hersteller
CUY
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1200...1200 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
54 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
111 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
63...63 mA
Mit Fernbedienung:
nein