CENTURY ITALIA SRL - CUYBLZ-CAP27 VISIERA PROIETTORE BLAZE 27 MM - BLZ-CAP27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe/Tiefe - 31 mm
Durchmesser - 28 mm
Packung
10 ST
EAN
9090171023503
Artikelnummer
CUYBLZ-CAP27
Herstellernummer
BLZ-CAP27
Hersteller
CUY
Höhe/Tiefe:
31 mm
Durchmesser:
28 mm
VISIERA PROIETTORE BLAZE 27 mm - IP67 - Box


