CENTURY ITALIA SRL - CUYBLZ-032740 PROIETTORE LED BLAZE 30° - BLZ-032740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - sonstige
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Spannungsart - AC
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
6 ST
EAN
9090171023435
Artikelnummer
CUYBLZ-032740
Herstellernummer
BLZ-032740
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
73 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Nennstrom:
30...30 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F


