Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYBLZ-032730 PROIETTORE LED BLAZE 30° - BLZ-032730

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYBLZ-032730 PROIETTORE LED BLAZE 30°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171023428

Artikelnummer

CUYBLZ-032730

Herstellernummer

BLZ-032730

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

73 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennstrom:

30...30 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

PROIETTORE LED BLAZE 30° 3W - 3000K - 230 Lm - IP67 - Box