CENTURY ITALIA SRL - CUYARP-122440 LAMP. LED ARIA PLUS GOCCIA A60 - ARP-122440
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171003192
Artikelnummer
CUYARP-122440
Herstellernummer
ARP-122440
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
129 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
470...470 mA
Mit Fernbedienung:
nein


