CENTURY ITALIA SRL - CUYAREA-403240 STRADALE LED AREA - AREA-403240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - AC
Nennspannung - 100...277 V
Nennstrom - 190...190 mA
Schlagfestigkeit - IK08
Packung
1 ST
EAN
9090171020731
Artikelnummer
CUYAREA-403240
Herstellernummer
AREA-403240
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100...277 V
Nennstrom:
190...190 mA
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Höhe/Tiefe:
68 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Durchmesser:
320 mm


