Startseite
Nicht mehr in Produktion

CENTURY ITALIA SRL - CUYARB-182740 LAMP.CLASSICA LED ARIA BOLD GLOBO G100 - ARB-182740

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYARB-182740 LAMP.CLASSICA LED ARIA BOLD GLOBO G100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1710...1710 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9021518274029

Artikelnummer

CUYARB-182740

Herstellernummer

ARB-182740

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1710...1710 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

136 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

85...85 mA

LAMP.CLASSICA LED ARIA BOLD GLOBO - 18W - E27 - 4000K - 1710Lm - IP20 - Color Box