Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYALT-0215030 LAMP. D ARREDO ALTEA RICAR. BIANCO - ALT-0215030

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYALT-0215030 LAMP. D ARREDO ALTEA RICAR. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe/Tiefe - 1420 mm

  • Spannungsart - DC

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Nennspannung - 5...5 V

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171021882

Artikelnummer

CUYALT-0215030

Herstellernummer

ALT-0215030

Hersteller

CUY

Höhe/Tiefe:

1420 mm

Spannungsart:

DC

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

5...5 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

180 mm

Länge:

180 mm

LAMP. D'ARREDO ALTEA RICAR. BIANCO 2W - 3000K - 240 Lm - Dimm. - IP44 - Color Box