Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYACRGBW-956040 STRISCIA LED ACCENTO 60LED/M - ACRGBW-956040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYACRGBW-956040 STRISCIA LED ACCENTO 60LED/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

  • Lichtstrom je Meter - 456 lm

  • Spannungsart - DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171017793

Artikelnummer

CUYACRGBW-956040

Herstellernummer

ACRGBW-956040

Hersteller

CUY

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

456 lm

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP65

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

14 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

STRIP LED ACCENTO - 9.5W/m - RGB - 4000K - 500 Lm/m - Dimm. - IP65 - Bob.5 m - Color Box