CENTURY ITALIA SRL - CUYACRBL-486010 STRIP LED ACCENTO - ACRBL-486010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Spannungsart - DC
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
10 ST
EAN
9021486010100
Artikelnummer
CUYACRBL-486010
Herstellernummer
ACRBL-486010
Hersteller
CUY
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
RGB
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
2.9 mm
Gesamtlänge:
3 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja


