CENTURY ITALIA SRL - CUYACOBRO-1048000 STRIP LED ACCENTO COB ROSSA - ACOBRO-1048000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 480
Lampenleistung je Meter - 10 W
Spannungsart - DC
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 8 mm
Packung
10 ST
EAN
9090171021813
Artikelnummer
CUYACOBRO-1048000
Herstellernummer
ACOBRO-1048000
Hersteller
CUY
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
480
Lampenleistung je Meter:
10 W
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
STRIP LED ACCENTO COB ROSSA 10W/m - 480 Led/m - RED - Dimm. - IP20 - Color Box


