Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYACOB-1451222 STRIP LED ACCENTO COB - ACOB-1451222

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYACOB-1451222 STRIP LED ACCENTO COB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 512

  • Lampenleistung je Meter - 14 W

  • Lichtstrom je Meter - 1350 lm

  • Spannungsart - DC

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - F

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171021776

Artikelnummer

CUYACOB-1451222

Herstellernummer

ACOB-1451222

Hersteller

CUY

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

512

Lampenleistung je Meter:

14 W

Lichtstrom je Meter:

1350 lm

Spannungsart:

DC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (IP):

IP20

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

STRIP LED ACCENTO COB 14W/m - 512 Led/m - 2200K - 1350 Lm/m - Dimm. - IP20 - Color Box