CENTURY ITALIA SRL - CUYACBNRNE-CNFLEX CONNETTORE BINARY FLESSIBILE NERO - ACBNRNE-CNFLEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Farbe - schwarz
Länge - 240 mm
Breite - 32 mm
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171012309
Artikelnummer
CUYACBNRNE-CNFLEX
Herstellernummer
ACBNRNE-CNFLEX
Hersteller
CUY
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
schwarz
Länge:
240 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
32 mm
CONNETTORE BINARY FLESSIBILE NERO - Plastic Bag


