CENTURY ITALIA SRL - CUYACBNRBI-CNX CONNETTORE BINARY A X BIANCO - ACBNRBI-CNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Farbe - weiß
Länge - 166 mm
Breite - 166 mm
Höhe - 32 mm
Packung
10 ST
EAN
9090171012279
Artikelnummer
CUYACBNRBI-CNX
Herstellernummer
ACBNRBI-CNX
Hersteller
CUY
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
weiß
Länge:
166 mm
Breite:
166 mm
Höhe:
32 mm
CONNETTORE BINARY a "X" BIANCO - Plastic Bag


