CENTURY ITALIA SRL - CUYACBNRBI-CNT CONNETTORE BINARY A T BIANCO DESTRO/S - ACBNRBI-CNT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Farbe - weiß
Länge - 166 mm
Breite - 99 mm
Höhe - 32 mm
Packung
10 ST
EAN
9090171012255
Artikelnummer
CUYACBNRBI-CNT
Herstellernummer
ACBNRBI-CNT
Hersteller
CUY
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
weiß
Länge:
166 mm
Breite:
99 mm
Höhe:
32 mm
CONNETTORE BINARY a "T" BIANCO DESTRO/SINISTRO - Plastic Bag


