CENTURY ITALIA SRL - CUYACBNRBI-CNFLEX CONNETTORE BINARY FLESSIBILE BIANCO - ACBNRBI-CNFLEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Farbe - weiß
Länge - 240 mm
Breite - 32 mm
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171012293
Artikelnummer
CUYACBNRBI-CNFLEX
Herstellernummer
ACBNRBI-CNFLEX
Hersteller
CUY
Nennspannung:
220...240 V
Farbe:
weiß
Länge:
240 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
32 mm
CONNETTORE BINARY FLESSIBILE BIANCO - IP20 - Plastic Bag


