Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-2024060 STRIP LED ACCENTO PRO - AC95-2024060

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-2024060 STRIP LED ACCENTO PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240

  • Lampenleistung je Meter - 20 W

  • Lichtstrom je Meter - 2400 lm

  • Spannungsart - DC

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - E

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171026337

Artikelnummer

CUYAC95-2024060

Herstellernummer

AC95-2024060

Hersteller

CUY

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Lampenleistung je Meter:

20 W

Lichtstrom je Meter:

2400 lm

Spannungsart:

DC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (IP):

IP20

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

STRIP LED ACCENTO PRO 20W/m - 240 Led/m - 6000K - 2400 Lm/m - Dimm. - IP20 - Bob.5 m - Color Box