Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-1424027 STRIP LED ACCENTO PRO - AC95-1424027

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-1424027 STRIP LED ACCENTO PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240

  • Lampenleistung je Meter - 14 W

  • Lichtstrom je Meter - 1610 lm

  • Spannungsart - DC

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - F

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171021592

Artikelnummer

CUYAC95-1424027

Herstellernummer

AC95-1424027

Hersteller

CUY

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Lampenleistung je Meter:

14 W

Lichtstrom je Meter:

1610 lm

Spannungsart:

DC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (IP):

IP20

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

STRIP LED ACCENTO PRO 14W/m - 240 Led/m - 2700K - 1610 Lm/m - Dimm. - IP20 - Bob.5 m - Color Box