Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-1014430 STRIP LED ACCENTO PRO - AC95-1014430

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-1014430 STRIP LED ACCENTO PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 144

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

  • Lichtstrom je Meter - 1150 lm

  • Spannungsart - DC

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - F

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171021561

Artikelnummer

CUYAC95-1014430

Herstellernummer

AC95-1014430

Hersteller

CUY

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

144

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

1150 lm

Spannungsart:

DC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (IP):

IP20

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

STRIP LED ACCENTO PRO 10W/m - 144 Led/m - 3000K - 1150 Lm/m - Dimm. - IP20 - Bob.5 m - Color Box