Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-0714460 STRIP LED ACCENTO PRO - AC95-0714460

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYAC95-0714460 STRIP LED ACCENTO PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 144

  • Lampenleistung je Meter - 7 W

  • Lichtstrom je Meter - 805 lm

  • Spannungsart - DC

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - F

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171021547

Artikelnummer

CUYAC95-0714460

Herstellernummer

AC95-0714460

Hersteller

CUY

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

144

Lampenleistung je Meter:

7 W

Lichtstrom je Meter:

805 lm

Spannungsart:

DC

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzart (IP):

IP20

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

STRIP LED ACCENTO PRO 7W/m - 144 Led/m - 6000K - 805 Lm/m - Dimm. - IP20 - Bob.5 m - Color Box