Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYAC90-3024040 STRISCIA LED ACCENTO PRO 30W/M 240 LED/M - AC90-3024040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYAC90-3024040 STRISCIA LED ACCENTO PRO 30W/M 240 LED/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240

  • Lampenleistung je Meter - 30 W

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171009446

Artikelnummer

CUYAC90-3024040

Herstellernummer

AC90-3024040

Hersteller

CUY

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Lampenleistung je Meter:

30 W

Lichtstrom je Meter:

2280 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

15 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

ACCÈNTO PRO Double row. CRI 90 per una perfetta resa naturale dei colori. Il doppio strato di rame e l'adesivo extra strong garantiscono una migliore dissipazione del calore. Si consiglia di non superare i 10m dal lato di alimentazione. Ottima soluzione per illuminazione generica su mobili, sotto gli armadietti della cucina, nelle modanature e per illuminare dettagli architettonici. LED 150W 30W/m x 5m 2280lm/m 4000K 24V/DC 120° 1217mA.