CENTURY ITALIA SRL - CUYAC90-3024030 STRISCIA LED ACCENTO PRO 30W/M 240 LED/M - AC90-3024030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2280 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 30 W
Packung
10 ST
EAN
9090171009439
Artikelnummer
CUYAC90-3024030
Herstellernummer
AC90-3024030
Hersteller
CUY
Lichtstrom je Meter:
2280 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
30 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
15 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Mit Endstück:
nein
Max. Systemleistung:
150 W
Gesamtlänge:
5 m
Mit Schutzabdeckung:
nein


