CENTURY ITALIA SRL - CUYAC2-722460 STRISCIA LED ACCENTO - AC2-722460
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 480 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 7.2 W
Packung
10 ST
EAN
9090171000801
Artikelnummer
CUYAC2-722460
Herstellernummer
AC2-722460
Hersteller
CUY
Lichtstrom je Meter:
480 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
7.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.9 mm
Mit Endstück:
nein
Max. Systemleistung:
36 W
Gesamtlänge:
5 m
Mit Schutzabdeckung:
nein


