CENTURY ITALIA SRL - CUYAC2-142460 STRISCIA LED ACCENTO - AC2-142460
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Ausführung - Band
Packung
10 ST
EAN
9020142460013
Artikelnummer
CUYAC2-142460
Herstellernummer
AC2-142460
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Breite:
10 mm
Spannungsart:
AC/DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.9 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
5 m


