CENTURY ITALIA SRL - CUYAC2-142430 STRISCIA LED ACCENTO - AC2-142430
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Spannungsart - AC/DC
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
10 ST
EAN
9020142430016
Artikelnummer
CUYAC2-142430
Herstellernummer
AC2-142430
Hersteller
CUY
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Spannungsart:
AC/DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2.9 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja



