Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYABTM1-051430 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE CANDELA - ABTM1-051430

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYABTM1-051430 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE CANDELA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 450...450 lm

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Ausstrahlungswinkel - 220...220 °

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171023565

Artikelnummer

CUYABTM1-051430

Herstellernummer

ABTM1-051430

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

450...450 lm

Nennspannung:

12...24 V

Ausstrahlungswinkel:

220...220 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

37 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

430...430 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE CANDELA 5W - E14 - 3000K - 450 Lm - IP20