CENTURY ITALIA SRL - CUYABTH1G-052730 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE SFERA - ABTH1G-052730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 450...450 lm
Nennspannung - 12...24 V
Ausstrahlungswinkel - 200...200 °
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171023589
Artikelnummer
CUYABTH1G-052730
Herstellernummer
ABTH1G-052730
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
450...450 lm
Nennspannung:
12...24 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennstrom:
430...430 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein


