Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYABTH1G-051440 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE SFERA - ABTH1G-051440

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYABTH1G-051440 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE SFERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 450...450 lm

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Ausstrahlungswinkel - 200...200 °

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171023619

Artikelnummer

CUYABTH1G-051440

Herstellernummer

ABTH1G-051440

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

450...450 lm

Nennspannung:

12...24 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

430...430 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE SFERA 5W - E14 - 4000K - 450 Lm - IP20