CENTURY ITALIA SRL - CUYABTG3-122440 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE GOCCIA A60 - ABTG3-122440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1280...1280 lm
Nennspannung - 12...24 V
Lampenform - Kugel
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171024715
Artikelnummer
CUYABTG3-122440
Herstellernummer
ABTG3-122440
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1280...1280 lm
Nennspannung:
12...24 V
Lampenform:
Kugel
Ausstrahlungswinkel:
270...270 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennstrom:
470...470 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein


