Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYABTG3-122430 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE GOCCIA A60 - ABTG3-122430

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYABTG3-122430 LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE GOCCIA A60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1280...1280 lm

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171026313

Artikelnummer

CUYABTG3-122430

Herstellernummer

ABTG3-122430

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1280...1280 lm

Nennspannung:

12...24 V

Lampenform:

Kugel

Ausstrahlungswinkel:

270...270 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

470...470 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED ARIA BASSA TENSIONE GOCCIA A60 12W - E27 - 3000K - 1280 Lm - IP20 - Color Box