Startseite

CEMBRE SPA - CEMZKE2N PINZA X TUBETTI TERMINALI SEZ.0,5-16MMQ - ZKE2N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZKE2N PINZA X TUBETTI TERMINALI SEZ.0,5-16MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Kerbung

  • Querschnitt - 0.5...16 mm²

  • Min. AWG-Größe - 20

  • Max. AWG-Größe - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8051316117427

Artikelnummer

CEMZKE2N

Herstellernummer

ZKE2N

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Kerbung

Querschnitt:

0.5...16 mm²

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

6

Länge:

225 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein