Startseite

CEMBRE SPA - CEMZKE2 PINZA X TUBETTI TERMINALI SEZ.0,5-16MMQ - ZKE2

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZKE2 PINZA X TUBETTI TERMINALI SEZ.0,5-16MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Querschnitt - 0.5...16 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ZKE

EAN

8016692088587

Artikelnummer

CEMZKE2

Herstellernummer

ZKE2

Hersteller

CEM

Geeignet für:

Aderendhülsen

Querschnitt:

0.5...16 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Per tubetti terminali nudi e preisolati in PP. Per sezioni da 0,5 a 16 mm2.