CEMBRE SPA - CEMZ6-6D MORSETTIERA UNIPOLARE A 6 VIE SEZ.6MMQDI - Z6-6D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1...6 mm²
Bemessungsspannung - 450 V
Packung
1 ST
Produktserien
Z35
EAN
8016692111735
Artikelnummer
CEMZ6-6D
Herstellernummer
Z6-6D
Hersteller
CEM
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...6 mm²
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
6
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...80 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Transparent:
ja


