CEMBRE SPA - CEMZ6-6 MORSETTIERA UNIPOLARE A 6 VIE SEZ.6MMQ - Z6-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...6 mm²
Montageart - sonstige
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...6 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692111612
Artikelnummer
CEMZ6-6
Herstellernummer
Z6-6
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...6 mm²
Montageart:
sonstige
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...6 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-30...80 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
6
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Transparent:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


