CEMBRE SPA - CEMZ6-3D MORSETTIERA UNIPOLARE A 3 VIE SEZ.6MMQ D - Z6-3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1...6 mm²
Bemessungsspannung - 450 V
Packung
1 ST
Produktserien
Z6
EAN
8016692049007
Artikelnummer
CEMZ6-3D
Herstellernummer
Z6-3D
Hersteller
CEM
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...6 mm²
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-20...85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja


