Startseite

CEMBRE SPA - CEMZ6-10D MORSETTIERA UNIPOLARE A 10 VIE SEZ.6MMQD - Z6-10D

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZ6-10D MORSETTIERA UNIPOLARE A 10 VIE SEZ.6MMQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1...6 mm²

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692101897

Artikelnummer

CEMZ6-10D

Herstellernummer

Z6-10D

Hersteller

CEM

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...6 mm²

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

10

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-10...85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Transparent:

ja

Morsettiere unipolari a serraggio indiretto sezione nominale 6 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 10 vie per conduttori da 1 ÷ 6 mm2. IP20. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94). Compatte e robuste, ideali per l’esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l’estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati. I fori d’ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore. Caratteristiche costruttive comuni: Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente. Morsetti in acciaio trattato. Piastrina di collegamento equipotenziale in rame ad alta conducibilità, stagnata elettroliticamente.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie