Startseite

CEMBRE SPA - CEMZ6-1 MORSETTO UNIPOLARE SEZ.2X6MMQ - Z6-1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEMZ6-1 MORSETTO UNIPOLARE SEZ.2X6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8051316097866

Artikelnummer

CEMZ6-1

Herstellernummer

Z6-1

Hersteller

CEM

Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione per conduttori da 0,5 ÷ 35 mm2. IP20. Sezione nominale : 6 mm2. Tensione: 450V. Autoestinguenza: V-0 (UL94). Compatte e robuste, ideali per l’esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l’estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati. I fori d’ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore. Caratteristiche costruttive comuni: Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente. Morsetti in acciaio trattato. Piastrina di collegamento equipotenziale in rame ad altaconducibilità, stagnata elettroliticamente.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie