CEMBRE SPA - CEMZ35-6 MORSETTIERA UNIPOLARE A 6 VIE SEZ.35MMQ - Z35-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 6...35 mm²
Bemessungsspannung - 450 V
Packung
1 ST
Produktserien
MOR. UNIPOLARE
EAN
8016692049076
Artikelnummer
CEMZ35-6
Herstellernummer
Z35-6
Hersteller
CEM
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...35 mm²
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
6
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-10...85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
83 mm
Tiefe:
41 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Transparent:
ja


