CEMBRE SPA - CEMZ35-4D MORSETTIERA UNIPOLARE A 4 VIE SEZ.35MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8016692189543
Artikelnummer
CEMZ35-4D
Herstellernummer
Z35-4D
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...35 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-10...85 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...35 mm²
Transparent:
ja
Tiefe:
37 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
85 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0